AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00912353 OLFLEX HEAT 205 MC 4G2,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00912353 OLFLEX HEAT 205 MC 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773071443

Codice prodotto

LPP00912353

Cod. produttore

00912353

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

14

Sezione nominale del conduttore (AWG):

14 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

FEP (Etilene Propilene Fluorurato)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.6 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

114 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

30.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-100...205 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavi in FEP per ambienti gravosiÖLFLEX® HEAT 205 MCÖLFLEX® HEAT 205 MC - cavo di alimentazione FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°CGood chemical resistance please see Appendix T1Molteplici possibilità di impiego a diverse temperatureSottile, leggero e robusto