AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0091311 OLFLEX HEAT 260 MC 3G1

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0091311 OLFLEX HEAT 260 MC 3G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773453201

Codice prodotto

LPP0091311

Cod. produttore

0091311

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

18

Sezione nominale del conduttore (AWG):

18 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PTFE (Politetrafluoroetilene)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

5.1 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

76.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

20.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-190...260 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-190...260 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo multipolare isolato in politetrafluoroetilene (PTFE) e armatoÖLFLEX® HEAT 260 GLSÖLFLEX® HEAT 260 GLS - cavo di alimentazione in PTFE con armatura in acciaio, per sollecitazioni meccaniche elevate, certificato DNV GL per cantieri navali e motoridiesel fino a + 260 ° CBuone caratteristiche termiche e meccanicheRobusta struttura del cavoCertificato DNV GL