LAPP ITALIA SRL - LPP0104002 OLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PTFE (Politetrafluoroetilene)
Colore del conduttore - Blu
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche - -190...260 °C
Confezione
1 M
EAN
4044773062373
Codice prodotto
LPP0104002
Cod. produttore
0104002
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Colore del conduttore:
Blu
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-190...260 °C
Diametro esterno approssimativo:
1.74 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no