AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0154010 KXN9L NICR/NI KX 2X1,5 DIN ROUND

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - NiCr (Nikel-Cromo)

  • Materiale del conduttore 2 - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di termo-coppie - 1

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773486667

Codice prodotto

LPP0154010

Cod. produttore

0154010

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

NiCr (Nikel-Cromo)

Materiale del conduttore 2:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di termo-coppie:

1

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Armatura:

no

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Verde

Diametro esterno approssimativo:

7.1 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

85.2 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

42.6 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Cavo per termocoppie modello KXN9L NICR NI KX 2X1 5 DIN ROUND LAPP ITALIA