LAPP ITALIA SRL - LPP0156501/100 KNL-SY NICR/NI KCA 4X1,5 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di termo-coppie - 2
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
100 M
EAN
4044774676098
Codice prodotto
LPP0156501/100
Cod. produttore
0156501/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di termo-coppie:
2
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Armatura:
sì
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Verde
Diametro esterno approssimativo:
11.4 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
171 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
68.4 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno