LAPP ITALIA SRL - LPP0161001/100 KE1L FE/CUNI JX 2X1,5 IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - Ferro
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di termo-coppie - 2
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
100 M
EAN
4044774676753
Codice prodotto
LPP0161001/100
Cod. produttore
0161001/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
Ferro
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di termo-coppie:
2
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Armatura:
no
Diametro esterno approssimativo:
5.4 mm