LAPP ITALIA SRL - LPP10019853 OLFLEX CLASSIC 110 H 5G16 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 5
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044774391649
Codice prodotto
LPP10019853
Cod. produttore
10019853
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
5
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
6
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
21.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
212 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
84.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


