LAPP ITALIA SRL - LPP10019910 OLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,75 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044774391090
Codice prodotto
LPP10019910
Cod. produttore
10019910
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
20
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
5.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
55 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
22 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


