LAPP ITALIA SRL - LPP1026634 OLFLEX FD 891 4G25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 4
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773079906
Codice prodotto
LPP1026634
Cod. produttore
1026634
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...90 °C
Tensione nominale U:
500 V