LAPP ITALIA SRL - LPP1119214 OLFLEX CLASSIC 110 14G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 14
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773066418
Codice prodotto
LPP1119214
Cod. produttore
1119214
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
14
Tensione nominale U0:
300 V
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Elemento di supporto:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente alla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
11.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
168 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
112 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
44.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


