LAPP ITALIA SRL - LPP1120271 OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 1 mm² 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Numero di conduttori - 5 
- Tensione nominale U0 - 600 V 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044773048179
Codice prodotto
LPP1120271
Cod. produttore
1120271
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
5
Tensione nominale U0:
600 V
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
10.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1000 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


