LAPP ITALIA SRL - LPP1120371 OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Elemento di supporto - Nessuno
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 M
EAN
4044773108866
Codice prodotto
LPP1120371
Cod. produttore
1120371
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Elemento di supporto:
Nessuno
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra:
sì
Resistente alla torsione:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Diametro esterno approssimativo:
20.7 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
310.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
82.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Numero di conduttori:
5
Identificazione dei conduttori:
Cifre