LAPP ITALIA SRL - LPP1125218 OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 18
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773103212
Codice prodotto
LPP1125218
Cod. produttore
1125218
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
18
Tensione nominale U0:
300 V
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Elemento di supporto:
Nessuno
Resistente alla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
15.9 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
318 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
95.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no