AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1232653/100 OLFLEX HEAT 650 SC 1X1,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1232653/100 OLFLEX HEAT 650 SC 1X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777291007

Codice prodotto

LPP1232653/100

Cod. produttore

1232653/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

300 V

Superficie del conduttore:

Altri

Dimensioni AWG:

16

Sezione nominale del conduttore (AWG):

16 kcmil

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

650 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Nessuno

Colore del conduttore:

Bianco

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...700 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

15 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-50...650 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X1.5; U/U: 300/500 V; Glass fibre; -50?C - 700?C; Posa fissa