AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1312010 OLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1312010 OLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 10

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773084764

Codice prodotto

LPP1312010

Cod. produttore

1312010

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

10

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

22

Sezione nominale del conduttore (AWG):

22 kcmil

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

8.6 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

107.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

34.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di controllo con guaina in PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose.ÖLFLEX® 400 P - cavo di comando PUR resistente a olio e scalfiture, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature, strumentazione, controllo e automazione. Disponibile anche come cavo di potenza conforme a DESINA® con guaina esterna nera.Caratteristiche: • Elevata resistenza meccanica• Ottima resistenza agli oli• Adatto a molteplici applicazioniRiferimenti normativi/approvazioni : • Secondo VDE 0285• Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage