LAPP ITALIA SRL - LPP1312107 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G0,75
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 7
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773084535
Codice prodotto
LPP1312107
Cod. produttore
1312107
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
7
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V