AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1591223 A-2YF(L)2Y...ST III BD 20X2X0,8

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1591223 A-2YF(L)2Y...ST III BD 20X2X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 40

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)

  • Twistatura - A quattro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773103267

Codice prodotto

LPP1591223

Cod. produttore

1591223

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

40

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

Numero di twistature (coppie):

10

Idoneo per posa interrata:

Impermeabile trasversalmente:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore + anelli

Resistente ai raggi UV:

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Al / PE

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Diametro esterno approssimativo:

19.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

191 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

A-2YF(L)2Y...ST III BD cavo per esterniCavo di telecomunicazione per esterni A-2YF(L)2Y...ST III BD, VDE 0816, tenuta stagna longitudinale e laterale per interramento diretto e indiretto