AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600252 H05RN-F 3G0,75

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600252 H05RN-F 3G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773091748

Codice prodotto

LPP1600252

Cod. produttore

1600252

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

8.1 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

32.4 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

24.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...60 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

H05RN-FCavo in gomma per apparecchiature portatili e decorazioni luminoseH05RN-FCavo di alimentazione e comando H05RN-F, AR, in gomma, 300/500V, classe 5/flessibile da -25°C a +60°C, lieve sollecitazione meccanica, resistente all'olio, ignifugoResistente agli oli