LAPP ITALIA SRL - LPP1600310 NSGAFOU 1,8/3KV 1X95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 95 mm²
Numero di conduttori - 1
Tensione nominale U0 - 1.8 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma
Tensione nominale U - 3 kV
Confezione
1 M
EAN
4044773090802
Codice prodotto
LPP1600310
Cod. produttore
1600310
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
95 mm²
Numero di conduttori:
1
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Tensione nominale U:
3 kV
NSGAFÖU 1,8/3 kVCavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominaleNSGAFÖU 1,8/3 kVNSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controllo