AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP21700544 ED-PB-AX-FC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Plug / Maschio

  • Numero di poli - 9

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774758978

Codice prodotto

LPP21700544

Cod. produttore

21700544

Produttore

LPP

Modello:

Plug / Maschio

Numero di poli:

9

Tipo di contatto:

Maschio

Collegamento:

Altri

Connettore PROFIBUS Fast ConnectEPIC® DATA PB Sub-D FCPreviousNext Connettore PROFIBUS Sub-D, Fast Connect, terminazione bus integrata, interfaccia di programmazione/diagnostica a LED opzionale, uscita cavo 35°/90°/180°Innovativi terminali dicollegamento per conduttori rigidi e flessibili (versioni 90° e 180°)Versioni con 2a interfaccia Sub-DDisponibile anche con LED di diagnostica