AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP21700638 ED-IE-90-6A-PN-20-FC

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP21700638 ED-IE-90-6A-PN-20-FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (4)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato -

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776949664

Codice prodotto

LPP21700638

Cod. produttore

21700638

Produttore

LPP

Categoria:

5E

Tipo di connettore:

RJ45 8 (4)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

Collegamento:

Altri

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Argento

Connettore modulare modello ED-IE-90-6A-PN-20-FC LAPP ITALIA