LAPP ITALIA SRL - LPP2170138 UNITRONIC LAN 200 SF/UTP CAT.5E LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
4044773639063
Codice prodotto
LPP2170138
Cod. produttore
2170138
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.34 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...50 °C