AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170322 UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170322 UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.64 mm²

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773120066

Codice prodotto

LPP2170322

Cod. produttore

2170322

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.64 mm²

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

Altri

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

2

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio + Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

75 %

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°CCavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)