AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170357 UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC YE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Giallo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776453642

Codice prodotto

LPP2170357

Cod. produttore

2170357

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Giallo

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Stagnato

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

60 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

24 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

12 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C"LD” = versione per lunghe distanze