LAPP ITALIA SRL - LPP2170894 ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
1 M
EAN
4044773114713
Codice prodotto
LPP2170894
Cod. produttore
2170894
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Cordatura (Formazione):
Altri
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
1
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
52 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
52 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
52 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
67 %