AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2210700/50 H01N2-D 1X16

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2210700/50 H01N2-D 1X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Classe del conduttore - Classe D = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 100 V

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Diametro esterno approssimativo - 11 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4044774652375

Codice prodotto

LPP2210700/50

Cod. produttore

2210700/50

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Classe del conduttore:

Classe D = flessibile

Tensione nominale U0:

100 V

Colore della guaina esterna:

Nero

Diametro esterno approssimativo:

11 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...85 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...85 °C

Tensione nominale U:

100 V

Cavo a norma per saldaturaH01N2-DH01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguenteCavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU