LAPP ITALIA SRL - LPP2218040 OLFLEX TRAY II CY 4G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Altri
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
1 M
EAN
4044773096361
Codice prodotto
LPP2218040
Cod. produttore
2218040
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Altri
Tensione nominale U0:
0.6 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Diametro esterno approssimativo:
8.8 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no