AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP22260646 AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Per diametro esterno cavo - 6...8.5 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 20 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774463995

Codice prodotto

LPP22260646

Cod. produttore

22260646

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Per diametro esterno cavo:

6...8.5 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

20 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...0.75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare modello AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU LAPP ITALIA