LAPP ITALIA SRL - LPP22262109 FIELDBUS CONNECTOR W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 4...6 mm
Tipo di custodia - Angolato
Diametro del connettore - 20 mm
Dimensioni filettatura M - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4044777294107
Codice prodotto
LPP22262109
Cod. produttore
22262109
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
4...6 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Diametro del connettore:
20 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...0.75 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.75 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...0.75 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...0.75 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no