AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2310026 H01N2-D 1X10

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2310026 H01N2-D 1X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe D = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 100 V

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773095579

Codice prodotto

LPP2310026

Cod. produttore

2310026

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe D = flessibile

Tensione nominale U0:

100 V

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

9.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...85 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...85 °C

Tensione nominale U:

100 V

Cavo a norma per saldaturaH01N2-DH01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguenteCavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU