AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2510005/100 OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1,5

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2510005/100 OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Tensione nominale U0 - 10 kV

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - Silicone

  • Schermato - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774869759

Codice prodotto

LPP2510005/100

Cod. produttore

2510005/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

10 kV

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Schermato:

no

Con filo di drenaggio:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.6 mm

Tensione nominale U:

10 kV

Armatura / Rinforzo:

Filo

ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi - cavo unipolare in silicone per utilizzo speciale come filo di accensione ad alta tensione 10 kV per temperature elevate fino a +180°CCavo per tensione di innesco elevata