AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27560304 HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM3

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27560304 HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776511823

Codice prodotto

LPP27560304

Cod. produttore

27560304

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

4

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

4

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Soffiata:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.6 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

144 mm

Idoneo per posa interrata:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo di protezione HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H con monotubo centrale, guaina esterna ed interna, nastro in acciaio corrugato, con fibre a modalità singola o modalità multiplaResistente per almeno 90m inuti in caso di incendio* Il cavo è statotestato fino a180 min