LAPP ITALIA SRL - LPP281404CY OLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Twistatura - No
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773841572
Codice prodotto
LPP281404CY
Cod. produttore
281404CY
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno approssimativo:
10.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
600 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no