AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP3022675 NSHXAFO 1,8/3KV 1X4 BK

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP3022675 NSHXAFO 1,8/3KV 1X4 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Numero di conduttori - 1

  • Tensione nominale U0 - 1.8 kV

  • Tensione nominale U - 3 kV

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773106763

Codice prodotto

LPP3022675

Cod. produttore

3022675

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

1.8 kV

Tensione nominale U:

3 kV

Cavo in gomma flessibile monoconduttore, privo di alogeni, per mezzi di trasporto pubblici e cablaggioNSHXAFÖ 1,8/3 kVNSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, privo di alogeni, VDE 0250-606Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controlloPrivo di alogeni