AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP3022683 NSHXAFO 1,8/3KV 1X95 BK

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP3022683 NSHXAFO 1,8/3KV 1X95 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 1.8 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 95 mm²

  • Diametro esterno approssimativo - 24 mm

  • Temperatura di esercizio ammessa durante la posa - -5...90 °C

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773106411

Codice prodotto

LPP3022683

Cod. produttore

3022683

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

1.8 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Diametro esterno approssimativo:

24 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...90 °C

Tensione nominale U:

3 kV

Cavo in gomma flessibile monoconduttore, privo di alogeni, per mezzi di trasporto pubblici e cablaggioNSHXAFÖ 1,8/3 kVNSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, privo di alogeni, VDE 0250-606Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controlloPrivo di alogeni