LAPP ITALIA SRL - LPP4160126/100 MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,5 BUWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Superficie del conduttore - Stagnato
Schermato - no
Confezione
100 M
EAN
4044774695389
Codice prodotto
LPP4160126/100
Cod. produttore
4160126/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Superficie del conduttore:
Stagnato
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Più di uno
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Diametro esterno approssimativo:
2.7 mm
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


