AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160809/100 MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 OG

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774696911

Codice prodotto

LPP4160809/100

Cod. produttore

4160809/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

8

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

70 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Arancione

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.8 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

27.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

5...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

MULTI-STANDARD SC 2.1USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnatiMULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-KMolteplici possibilità di utilizzo in tutti i settoriCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr