AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4530101 LIYCY 1X0,14

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4530101 LIYCY 1X0,14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Schermato -

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773406313

Codice prodotto

LPP4530101

Cod. produttore

4530101

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Schermato:

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Diametro esterno approssimativo:

2.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

49.9 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Monoconduttori LiYCYConduttore unipolare schermato in PVCMonoconduttori LiYCYCavo unipolare LiYCY, schermato PVC a norma VDE 0812, utilizzo in quadri elettrici e ambienti sensibili CEM