AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4560036S/100 LIFY 1X1,5 RD

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4560036S/100 LIFY 1X1,5 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Tensione nominale U0 - 750 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore del conduttore - Rosso

  • Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche - -15...70 °C

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774684864

Codice prodotto

LPP4560036S/100

Cod. produttore

4560036S/100

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Tensione nominale U0:

750 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Rosso

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...70 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Conduttori unipolari extra flessibili alle basse temperature classe 6 per apparecchi di misuraLiFY 1 kV Cavo di alimentazione e comando, LIFY, 1 kV, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, parete isolante rinforzata, protetto fino a 1 kV, max +70 °CExtra flessibile / fili sottilissimi