AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53100006 SKINTOP DIX-DV 6X14

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53100006 SKINTOP DIX-DV 6X14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 6 mm

  • Diametro interno - 0 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 14 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773181746

Codice prodotto

LPP53100006

Cod. produttore

53100006

Produttore

LPP

Diametro esterno:

6 mm

Diametro interno:

0 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

14 mm

Numero di esecuzioni:

1

SKINTOP® DIX-DV impedisce la penetrazione di liquidi e sporco nei fori non occupati delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M. • Applicazione: per chiudere i fori non utilizzati in tutte le situazioni di montaggio delle guarnizioni di tenuta a fori multipli SKINTOP® DIX-M, garantendo così il grado di protezione.