AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111030 SKINTOP ST-M 25X1,5 RAL 7001 SGY

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53111030 SKINTOP ST-M 25X1,5 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 9...17 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773177725

Codice prodotto

LPP53111030

Cod. produttore

53111030

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

9...17 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

0 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7001

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!