AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112025 SKINTOP MS-M-XL 20X1,5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 7...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773173857

Codice prodotto

LPP53112025

Cod. produttore

53112025

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

7...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Protezione antipiegatura:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentaleDisponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articoloCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!