LAPP ITALIA SRL - LPP53325450 SKINTOP DIX-M 25450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Diametro interno - 5 mm
Materiale - Gomma
Numero di esecuzioni - 4
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 25
Confezione
50 PZ
EAN
4044773163803
Codice prodotto
LPP53325450
Cod. produttore
53325450
Produttore
LPP
Diametro esterno:
25 mm
Diametro interno:
5 mm
Materiale:
Gomma
Numero di esecuzioni:
4
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
25
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi