AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP61754025 SILVYN FPAS 16/11,8X15,8 BK

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 11.8 mm

  • Diametro nominale - 11.8 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 35 mm

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Diametro esterno - 15.8 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773440317

Codice prodotto

LPP61754025

Cod. produttore

61754025

Produttore

LPP

Diametro interno:

11.8 mm

Diametro nominale:

11.8 mm

Raggio di curvatura, statico:

35 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Diametro esterno:

15.8 mm

Resistenza alla compressione:

320 N

Privo di alogeni:

Colore:

Nero

Resistente ai raggi UV:

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili