LAPP ITALIA SRL - LPP61794970 FLACHSTECKH?LSE L-RB 63 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubetto / Presa
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Parzialmente isolato
Confezione
100 PZ
EAN
4044773194425
Codice prodotto
LPP61794970
Cod. produttore
61794970
Produttore
LPP
Modello:
Tubetto / Presa
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)