LAPP ITALIA SRL - LPP61814250 SILVYN HTDL 2?? 51,6X59,9 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 51.6 mm
Diametro esterno - 59.9 mm
Raggio di curvatura, statico - 300 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
15 M
EAN
4044773374780
Codice prodotto
LPP61814250
Cod. produttore
61814250
Produttore
LPP
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
51.6 mm
Diametro esterno:
59.9 mm
Raggio di curvatura, statico:
300 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no