AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70002610 OLFLEX SPIRAL 400 P 5X0,5/500

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70002610 OLFLEX SPIRAL 400 P 5X0,5/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0 mm²

  • Numero di conduttori - 5

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044777867073

Codice prodotto

LPP70002610

Cod. produttore

70002610

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0 mm²

Numero di conduttori:

5

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PUR (poliuretano)

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimicaÖLFLEX® SPIRAL 400 PÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumentiMaggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1Elevata resistenza meccanicaDisponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²