LAPP ITALIA SRL - LPP70002705 OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1,5/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 7
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4044773299465
Codice prodotto
LPP70002705
Cod. produttore
70002705
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
7
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Lunghezza spirale (estesa):
1250 mm
Lunghezza della spirale (non estesa):
500 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Non propagante la fiamma:
No
Tensione nominale U0:
300 V
Diametro esterno approssimativo:
8.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
5...50 °C
Tensione nominale U:
500 V