AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP70002709 OLFLEX SPIRAL 400 P 12G1,5/500

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP70002709 OLFLEX SPIRAL 400 P 12G1,5/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 12

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773299151

Codice prodotto

LPP70002709

Cod. produttore

70002709

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

12

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Lunghezza spirale (estesa):

1500 mm

Lunghezza della spirale (non estesa):

500 mm

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Non propagante la fiamma:

No

Tensione nominale U0:

300 V

Diametro esterno approssimativo:

12 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

5...50 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimicaÖLFLEX® SPIRAL 400 PÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumentiMaggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1Elevata resistenza meccanicaDisponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²