LAPP ITALIA SRL - LPP70002752 SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 3
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4044774809526
Codice prodotto
LPP70002752
Cod. produttore
70002752
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
3
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Lunghezza spirale (estesa):
4500 mm
Lunghezza della spirale (non estesa):
1500 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Non propagante la fiamma:
No
Tensione nominale U0:
450 V
Diametro esterno approssimativo:
9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...50 °C
Tensione nominale U:
750 V